Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Artikel-Nr.:
     214B-7830614977
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10460
EAN/GTIN:
     4250450435532
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Alu-Hebelzug Modell PAH • Aluminium-Druckgussgehäuse: geschlossen, kleine und leichte Bauweise • Mit Gummihandgriff • Mit zwei robusten Hakensicherungen • Lastkette: vergütet nach EN 818-7-T • Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C Lieferung: Inklusive Tragetasche.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,92 kg
Herstellerartikelnummer:
G10460
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Gewicht ca.:
1,6 kg
Tragfähigkeit:
250 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Anzahl Kettenstränge:
1
min. Bauhöhe:
223 mm
Hebelkraft:
17 daN
Kettengröße:
3 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug 250kg, hebelzug, planeta-hebetechnik gmbh hebelzug, Hebezug, Alu-Hebelzug, Zuggerät, Lasthebegerät, Handhebelzug, ALuminium-Hebelzug, 7830614977, 30614977
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,99*
€ 113,07*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 113,47*
2 Tage
63
€ 5,45*
ab € 96,34*
€ 114,31*
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 114,79*
Lager 214
15
Frei Haus
ab € 102,28*
€ 126,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10465
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.