Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Hebelzug PAH 500 500 kg, 1,5 m Hub, 1-s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Hebelzug PAH 500 500 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 500 500 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 500 500 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 500 500 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Artikel-Nr.:
     214B-7830614978
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10461
EAN/GTIN:
     4250450435549
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Alu-Hebelzug Modell PAH • Aluminium-Druckgussgehäuse: geschlossen, kleine und leichte Bauweise • Mit Gummihandgriff • Mit zwei robusten Hakensicherungen • Lastkette: vergütet nach EN 818-7-T • Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C Lieferung: Inklusive Tragetasche.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
3,15 kg
Herstellerartikelnummer:
G10461
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Gewicht ca.:
2,7 kg
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Anzahl Kettenstränge:
1
min. Bauhöhe:
282 mm
Hebelkraft:
20 daN
Kettengröße:
4 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug 500kg, hebelzug, planeta-hebetechnik gmbh hebelzug, Hebezug, Alu-Hebelzug, Zuggerät, Lasthebegerät, Handhebelzug, ALuminium-Hebelzug, 7830614978, 30614978
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,70*
€ 131,15*
2 Tage
22
€ 5,45*
ab € 109,93*
€ 131,28*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 109,85*
€ 131,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 113,38*
€ 136,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,17*
€ 171,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10007
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.