| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830615392 Herst.-Nr.: WD020002 EAN/GTIN: 4332163782940 |
| |
|
| | |
| Fußbodenrost Work Deck • Geeignet für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche • Stabil und robust • Hohe Isolation: gegen kalte, harte Beton-Fußböden • Befahrbar: mit Hub- und Transportwagen • Kombination: als Einzelplatten oder Flächen • Einfache Reinigung • Material: PET • Temperaturbeständig: 10 °C bis 80 °C • Punktbelastung: 4000 kg/m² • Ergonomie Stufe 1 • Rutschfest Stufe 3 • Abnutzung Stufe Stufe 4 • Wasserbeständig • Ölbeständig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,5 kg | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | WD020002 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Ausführung: | Randleiste | Länge: | – m | Breite: | 0,6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag blau, profile arbeitsplatzmatte, arbeitsplatzmatten 60cm breit, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, -Ermüdungsmatten, Ermüdungsmatte, Anti, Bodenrost, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830615392, 30615392 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,17* | € 14,40* | | | | Lager 214 | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,34* | € 15,18* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,27* | € 15,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,38* | € 16,50* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,05* | € 16,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|