| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830615398 Herst.-Nr.: WD040002 EAN/GTIN: 5060103535538 |
| |
|
| | |
| Fußbodenrost Work Deck • Geeignet für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche • Stabil und robust • Hohe Isolation: gegen kalte, harte Beton-Fußböden • Befahrbar: mit Hub- und Transportwagen • Kombination: als Einzelplatten oder Flächen • Einfache Reinigung • Material: PET • Temperaturbeständig: 10 °C bis 80 °C • Punktbelastung: 4000 kg/m² • Ergonomie Stufe 1 • Rutschfest Stufe 3 • Abnutzung Stufe Stufe 4 • Wasserbeständig • Ölbeständig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,5 kg | Farbe: | grün | Herstellerartikelnummer: | WD040002 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Ausführung: | Randleiste | Länge: | – m | Breite: | 0,6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenprofile Mattenwege, Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, sicherheitskante, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, -Ermüdungsmatten, Bodenplatte, Ermüdungsmatte, Anti, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830615398, 30615398 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,75* | € 13,48* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,62* | € 14,77* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,33* | € 14,96* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,26* | € 15,63* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,04* | € 16,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|