| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830618506 Herst.-Nr.: 4020749901631 EAN/GTIN: 4020749901631 |
| |
|
| | |
| SLIP-Schutzschlauch, 2-teiliges Set • Zuschnitt für 50-mm-Zurrgurte • Flexibler Gewebeschutzschlauch zur Kombination mit 50-mm-Zurrsystem • Schutzschlauch weist innen und außen eingewebte Gleitrippen aus einer speziellen Hochleistungsfaser auf • Innenseitig gleitet das Zurrband im Schutzschlauch wie auf Schienen, während außenseitig durch die Hochleistungsfaser eine deutliche Verbesserung der Abrieb- und Schnittfestigkeit erreicht wird Lieferung: 2 Stück Schutzschlauch je ca. 500 mm lang. Hinweis: Geeignet für Zurrgurte mit einer Breite von 50 mm. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,3 kg | Herstellerartikelnummer: | D040209 | Herstellername: | Span-Set GmbH&Co. KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanset schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 500mm, Schläuche, Schutzschläuche, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzschiene, Ladungssicherung, Zurrgurt, SLIP-Schutzschlauch, Schlauch, 4020749901631, 7830618506, 30618506 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 20,03* | € 27,46* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 21,10* | € 27,72* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 21,74* | € 28,38* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,70* | € 28,54* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 23,05* | € 31,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Millimeter (ab € 0,0461* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|