Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite B90xL120 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite B90xL120 cm schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite B90xL120 cm schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite B90xL120 cm schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite B90xL120 cm schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite B90xL120 cm schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite B90xL120 cm schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite B90xL120 cm schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite B90xL120 cm schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite B90xL120 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830621601
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SE010003
EAN/GTIN:
     5060087956787
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Bubble • Sehr belastbar • Reduziert Ermüdungserscheinungen • Noppen auf Mattenoberfläche stimulieren die Durchblutung des Fußes • Sehr langlebig • Abgeschrägte Kanten: Stolperrisiko wird reduziert • Lose verlegbar: flexible Einsatzmöglichkeiten • Brandschutzklasse: BS-EN 13501-1 • Material: PU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
SE010003
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
1,2 m
Breite:
0,9 m
Weitere Suchbegriffe: anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830621601, 30621601
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,36*
€ 184,30*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 184,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,35*
€ 201,19*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 169,91*
€ 202,80*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,98*
€ 204,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SE010002
ab € 74,56*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060002KEU
ab € 54,98*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060001KEU
ab € 46,00*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060003CKEU
ab € 129,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.