| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830623971 Herst.-Nr.: TTM-T40-200x200 EAN/GTIN: 4332163345855 |
| |
|
| | |
| Schweißschutzvorhang TransTac • Einsatzgebiet: Beim Schleifen, gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung, Sichtschutz, Verdunkelung bei Rissprüfungen • Mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen • Zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite • Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden • Oberkante: 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen • Prüfung nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 4 kg | Stärke: | 0,4 mm | Farbe: | rotorange | Ausführung: | ohne Saum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißervorhang rot, schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz, Schweißer-Zubehör, Schutzvorhang, Vorhang, Schweißer-Schutzlamellen, Schweißer-Schutzvorhänge, Vorhang-Großkabine, Schweißen, Schweißer-Schutzvorhang, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, 7830623971, 30623971 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,11* | € 82,78* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 62,59* | € 82,81* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,49* | € 85,57* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,22* | € 86,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,32* | € 90,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|