Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellen T0 300X3 mm 33%


Menge:  m²  
Produktinformationen
Lamellen T0 300X3 mm 33%
Lamellen T0 300X3 mm 33%
Lamellen T0 300X3 mm 33%
Artikel-Nr.:
     214B-7830625155
Hersteller:
     SINOtec Sicherheitss
Herst.-Nr.:
     TTL-T0-3MM-33
EAN/GTIN:
     4332163201595
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
lamelle für streifenvorhang
Lamellenvorhang-Zuschnitt, glasklar • Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenvorhänge geschoben werden • Zum Schutz gegen Schleiffunken, Spritzer, Splitter, Nässe, Schmutz, Kälte, Lärm und Zugluft • Auch zur Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplätzen sind die Vorhänge bestens geeignet • Material ist funkenfest und flammwidrig • Bearbeitung mit Schlagschere oder Teppichmesser möglich • Lamellenzuschnitte abgehängt und gemäß Überlappung vorgelocht. • Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Überlappung)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Stärke:
3 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutz, Schweißer-Zubehör, Lamellenvorhang, Schutzvorhang, Lamelle, Schweißer-Schutzvorhang, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, Lamellen, 7830625155, 30625155
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro m²
€ 5,50*
ab € 34,33*
€ 48,81*
12 Tage
nicht lagernd
pro m²
€ 4,79*
ab € 41,75*
€ 56,97*
Lager 214
nicht lagernd
pro m²
€ 4,30*
ab € 40,36*
€ 57,01*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 46,92*
€ 63,18*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 49,54*
€ 66,01*
Menge:  m²  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 57,01*
€ 67,84
pro m²
ab 2 m²
€ 53,72*
€ 63,93
pro m²
ab 5 m²
€ 50,53*
€ 60,13
pro m²
ab 10 m²
€ 49,47*
€ 58,87
pro m²
ab 20 m²
€ 47,74*
€ 56,81
pro m²
ab 25 m²
€ 46,78*
€ 55,67
pro m²
ab 3000 m²
€ 40,36*
€ 48,03
pro m²
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.