Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter 2x12 Sprossen Leiterlänge 3,51 m Arbeitshöhe bis 4,85 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Stehleiter 2x12 Sprossen Leiterlänge 3,51 m Arbeitshöhe bis 4,85 m
Alu-Stehleiter 2x12 Sprossen Leiterlänge 3,51 m Arbeitshöhe bis 4,85 m
Alu-Stehleiter 2x12 Sprossen Leiterlänge 3,51 m Arbeitshöhe bis 4,85 m
Alu-Stehleiter 2x12 Sprossen Leiterlänge 3,51 m Arbeitshöhe bis 4,85 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830652018
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     33024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter • Material: Aluminium • Stabile Rechteckrohr-Holme • Geriffelte 4-kant-Sprossen 30 x 30 mm • 4-fach gebördelte Sprossen- und Holmverbindung • Konische Holmführung für sicheren Stand • Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen mit patentierter 2-Achsenneigungstechnik • Obere Holmenden mit Endkappen • Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten • Transportsicherungslaschen • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung Hinweis: Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
16 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
33024
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
16,0 kg
Anzahl Sprossen:
2 x 12
Holmhöhe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, alu stehleiter, alu-leiter 3,50m, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Mehrzweckleitern, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, Aluminium, Seilzugkeitern, Stufenstehleiter, Aluminium-Leitern, Aluminium Sprossen-Stehleiter, 7830652018, 30652018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,33*
€ 533,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,11*
€ 520,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,11*
€ 505,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,44*
€ 431,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,06*
Zubehör
MUNK
19270
ab € 26,83*
Zubehör
MUNK
19115
ab € 6,90*
Zubehör
MUNK
19900
ab € 43,41*
Zubehör
MUNK
19940
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.