| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652039 Herst.-Nr.: 40114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar • Material: Aluminium • Hohe Standsicherheit: konische Bauweise, mit 6-fach vernieteten Leitern-Gelenk „safe-cap“ • Stufen-Holm-Verbindungen: dauerhaft • Großflächige Standplattform: geriffelt – für ein sicheres Arbeiten • Mit rutschfesten nivello®-Leiterschuhen • Mit ergo-pad®-Griffzone • Ablageschale: integriert • Stufen: 80 mm tief, geriffelt • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk Hinweis: Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung, 2 hochfeste Perlongurte. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 40114 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 18,0 kg | Arbeitshöhe ca.: | 5,30 m | Gesamthöhe: | 3,92 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Stehleitern, Stufenstehleitern, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, Aluminium-Leitern, 7830652039, 30652039 |
| | |
| |