Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schiebeleiter 2x8 Sprossen Leiterlänge 2,50m eingef.Arbeitshöhe bis 5,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schiebeleiter 2x8 Sprossen Leiterlänge 2,50m eingef.Arbeitshöhe bis 5,20 m
Alu-Schiebeleiter 2x8 Sprossen Leiterlänge 2,50m eingef.Arbeitshöhe bis 5,20 m
Alu-Schiebeleiter 2x8 Sprossen Leiterlänge 2,50m eingef.Arbeitshöhe bis 5,20 m
Alu-Schiebeleiter 2x8 Sprossen Leiterlänge 2,50m eingef.Arbeitshöhe bis 5,20 m
Alu-Schiebeleiter 2x8 Sprossen Leiterlänge 2,50m eingef.Arbeitshöhe bis 5,20 m
Alu-Schiebeleiter 2x8 Sprossen Leiterlänge 2,50m eingef.Arbeitshöhe bis 5,20 m
Alu-Schiebeleiter 2x8 Sprossen Leiterlänge 2,50m eingef.Arbeitshöhe bis 5,20 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830652295
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     20808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig, mit Standard-Traverse (über 3 m) • Besonders standsicher • Durch nivello®-Leiterschuhe, stabile Rechteckholme, korrosionsbeständige Führungsbeschläge, 4-fach gebördelte, geriffelte Vierkantsprossen (30 x 30 mm) und Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung • Material: Aluminium • Sprossenweise höhenverstellbar • Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar • Ab 2x 14 Sprossen mit Oberleiter inkl. Wandlaufrollen • Oberleiter bis 3 m mit nivello®-Leiterschuhen • Maximale Belastung: 150 kg Hinweis: Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Seilzugleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
20808
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
10,0 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
5,20 m
Holmhöhe:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2,5 m, alu-leiter, alu-leiter 8 stufig, Leiter, Sprossen-Schiebeleiter, Sprossenleiter, Aluminium-Schiebeleiter, 7830652295, 30652295
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.