Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Seilzugleiter 2x16 Sprossen Leiterlänge 4,74m eingef.Arbeitshöhe bis 9,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Seilzugleiter 2x16 Sprossen Leiterlänge 4,74m eingef.Arbeitshöhe bis 9,40 m
Alu-Seilzugleiter 2x16 Sprossen Leiterlänge 4,74m eingef.Arbeitshöhe bis 9,40 m
Alu-Seilzugleiter 2x16 Sprossen Leiterlänge 4,74m eingef.Arbeitshöhe bis 9,40 m
Alu-Seilzugleiter 2x16 Sprossen Leiterlänge 4,74m eingef.Arbeitshöhe bis 9,40 m
Alu-Seilzugleiter 2x16 Sprossen Leiterlänge 4,74m eingef.Arbeitshöhe bis 9,40 m
Alu-Seilzugleiter 2x16 Sprossen Leiterlänge 4,74m eingef.Arbeitshöhe bis 9,40 m
Alu-Seilzugleiter 2x16 Sprossen Leiterlänge 4,74m eingef.Arbeitshöhe bis 9,40 m
Alu-Seilzugleiter 2x16 Sprossen Leiterlänge 4,74m eingef.Arbeitshöhe bis 9,40 m
Alu-Seilzugleiter 2x16 Sprossen Leiterlänge 4,74m eingef.Arbeitshöhe bis 9,40 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830652303
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     21716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Seilzugleiter, 2-teilig, mit Standard-Traverse • Sicherer Aufstieg nach Norm – besonders standsicher • Durch Standard-Traverse, stabile Rechteckholme, korrosionsbeständige Beschläge mit Gleitführung, dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen (30 x 30 mm) und Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung • Sprossenweise höhenverstellbar • Verstellung über integriertes Kunststoffseil • Flexibel einsetzbar • Oberleiter mit Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Wandlaufrollen • Industrieausführung aus Aluminium • Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk • Belastung max. 150 kg Hinweis: Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Seilzugleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
21716
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
28,2 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
9,40 m
Holmhöhe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 2x16 sprossen, alu-leiter, seilzugleiter 2x16 sprossen, Leiter, Sprossen-Seilzugleiter, Aluminium-Seilzugleiter, Sprossenleiter, 7830652303, 30652303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,83*
€ 679,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,02*
€ 667,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,56*
€ 628,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,12*
€ 596,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 491,09*
€ 584,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,05*
€ 554,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.