Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstiegshilfe L 1,60 m Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstiegshilfe L 1,60 m Edelstahl V4A
Einstiegshilfe L 1,60 m Edelstahl V4A
Einstiegshilfe L 1,60 m Edelstahl V4A
Einstiegshilfe L 1,60 m Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     214B-7830652830
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     65001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiter
Haltestange
Günzburger
Steigtechnik
Einstiegshilfe • Mobile Haltestange • Runde Ausführung aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeitzt u. passiviert Hinweis: Einstiegshilfe ist nur in Verbindung mit Einsteckhülse verwendbar. Besonders wirtschaftlich durch den mobilen Einsatz, nur die Einsteckhülse bleibt fest im Schacht.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
65001
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
5,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.