Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckhülse zur Einstiegshilfe Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckhülse zur Einstiegshilfe Edelstahl V4A
Einsteckhülse zur Einstiegshilfe Edelstahl V4A
Einsteckhülse zur Einstiegshilfe Edelstahl V4A
Einsteckhülse zur Einstiegshilfe Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     214B-7830652832
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     65002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteckhülsen Leiter
Leitereinsteckhülsen
einsteckhülsen leiter
Einsteckhülse • Wandabstand 40 mm Hinweis: Passend zur Einstiegshilfe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
65002
Herstellername:
MUNK GmbH
Ausführung:
rund
Gewicht ca.:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Schachtleitern, Leitern, und, Tritte, Schacht-Einstiegshilfen, Einstiegshilfen, Schachtleiter, Einsteckhülse, Schachtleiter-Zubehör, 7830652832, 30652832
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.