| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830653944 Herst.-Nr.: 11226 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter ML, einseitig begehbar • Material: Aluminium • Hohe Standsicherheit: konische Bauweise mit 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk • Stufen-Holm-Verbindungen: dauehaft • Großflächige Standplattform: geriffelt – für ein sicheres Arbeiten • Mit rutschfesten Leiterschuhen • Ablageschale: integriert • Stufen: 80 mm tief, geriffelt • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Belastung: max. 150 kg Hinweis: Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung, 2 hochfeste Polyestergurte. • Mit 2 hochfesten Perlongurten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 8,8 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 11226 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 8,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,50 m | Gesamthöhe: | 2,01 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 6 stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Leiter, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, Aluminium-Stufenstehtleiter, Aluleiter, 7830653944, 30653944 |
| | |
| |