| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830653956 Herst.-Nr.: 41623 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar mit clip-step R13 • Material: Aluminium • Hohe Standsicherheit: konische Bauweise, mit optimierten Leitergelenken „safe-cap“, 6-fach vernietet • Mit rutschfesten nivello®-Leiterschuhen • Mit ergo-pad®-Griffzone • Stufen: 80 mm tief, mit rutschhemmender clip-step-R13-Trittauflage (für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen) • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Belastung: max. 150 kg Hinweis: Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung aus hochfesten Perlongurten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 41623 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 5,8 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,70 m | Gesamthöhe: | 1,34 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter aluminium 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, Leiter, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, 7830653956, 30653956 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |