| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830653971 Herst.-Nr.: 41608 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stufenstehleiter, beidseitig begehbar mit clip-step • Material: Aluminium • Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step-Trittauflage • 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung un • Konische Bauweise erhöht die Standsicherheit • Massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk „safe-cap“ • Komfortable Handhabung beim Transport • Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Stufentiefe: 80 mm, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung • Maximale Belastung: 150 kg Hinweis: Die clip-step R13-Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 41608 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 13,9 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,40 m | Gesamthöhe: | 1,85 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stufenleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, 7830653971, 30653971 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |