Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Anlegeleiter 10 Sprossen Leiterlänge 3,00 m Arbeitshöhe bis 4,10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Anlegeleiter 10 Sprossen Leiterlänge 3,00 m Arbeitshöhe bis 4,10 m
Holz-Anlegeleiter 10 Sprossen Leiterlänge 3,00 m Arbeitshöhe bis 4,10 m
Holz-Anlegeleiter 10 Sprossen Leiterlänge 3,00 m Arbeitshöhe bis 4,10 m
Holz-Anlegeleiter 10 Sprossen Leiterlänge 3,00 m Arbeitshöhe bis 4,10 m
Holz-Anlegeleiter 10 Sprossen Leiterlänge 3,00 m Arbeitshöhe bis 4,10 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830654003
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     33110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Holz-Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse • Glatte Holmoberfläche durch verzapfte Holm-Sprossen-Verbindungen • Keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche • Profiqualität: GS- bzw. Bauart geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk • Sicherer Aufstieg nach Norm ohne Traverse. • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse) • Sprossenabstand: 280 mm • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
33110
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
7,5 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
4,10 m
Holmhöhe:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: holzleiter 10 sprossen, holzleiter, sprossen-anlegeleiter munk, Günzburger, Steigtechnik, Holzleitern, Anlegeleiter, Leiter, Sprossenleiter, Anlegeleitern, Leitern, Holz-Anlegeleitern, Sprossenanlegeleitern, 7830654003, 30654003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.