Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspitzen für Leitern bis Baujahr 2004


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Erdspitzen für Leitern bis Baujahr 2004
Erdspitzen für Leitern bis Baujahr 2004
Erdspitzen für Leitern bis Baujahr 2004
Artikel-Nr.:
     214B-7830654051
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     19939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspitzen Leitern
Leiternerdspitzen
erdspitzen leitern
Erdspitze mit Erdteller • Passend für alle Leitern bis Baujahr 2004 bzw. Leitern ohne nivello®-Leiterschuh • Gemäß gültigen Normen und Vorschriften müssen auf gewachsenem Boden Erdspitzen verwendet werden • Stahlspitzen mit Erdteller universell passend von Holmhöhe 50 x 25 mm bis 98 x 25 mm • Zur Montage am Leiterholm oder Quertraverse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
19939
Herstellername:
MUNK GmbH
Weitere Suchbegriffe: Erdspitzen, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leiternzubehör, Leiter-Zubehör, Einhängepodest, Obstbaumstützen, Leitern, 7830654051, 30654051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,87*
€ 47,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paar
ab 25 Paar
€ 32,53*
€ 38,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.