Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenbefestigung für Leitersprossen Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenbefestigung für Leitersprossen Edelstahl V4A
Schienenbefestigung für Leitersprossen Edelstahl V4A
Schienenbefestigung für Leitersprossen Edelstahl V4A
Schienenbefestigung für Leitersprossen Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     214B-7830655036
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     77556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiter
Schienenbefestigung
Schachtleiter
Schachtleiter-Zubehör
Schienenbefestigung für Leitersprossen (o. Abb.) • Einsatz: für den Anbau der Steigschutzschienen an Steigleitern • Befestigung der Steigschutzschiene an den Leitersprossen im Abstand von 1,68 m und mindestens 4 Befestigungspunkten Hinweis: Geprüfte Sicherheit :entspricht der Europäischen Richtlinie 89/686/EWG und Europäischer Norm DIN EN 353-1 DGUV Regel 112-198, DGUV Information 201-014 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
77556
Herstellername:
MUNK GmbH
Material:
Edelstahl V4A (1.4571)
Weitere Suchbegriffe: 7830655036, 30655036
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.