Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenbefestigung für Steigbügel Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenbefestigung für Steigbügel Edelstahl V4A
Schienenbefestigung für Steigbügel Edelstahl V4A
Schienenbefestigung für Steigbügel Edelstahl V4A
Schienenbefestigung für Steigbügel Edelstahl V4A
Schienenbefestigung für Steigbügel Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     214B-7830655039
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     77566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiter
Schienenbefestigung
Schachtleiter
Schachtleiter-Zubehör
Schienenbefestigung für Steigbügel • Einsatz: Bei Sprossenabständen 280 mm Hinweis: Geprüfte Sicherheit :entspricht der Europäischen Richtlinie 89/686/EWG und Europäischer Norm DIN EN 353-1 DGUV Regel 112-198, DGUV Information 201-014 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
77566
Herstellername:
MUNK GmbH
Material:
Edelstahl V4A (1.4571)
Weitere Suchbegriffe: 7830655039, 30655039
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.