Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienensperre starr Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienensperre starr Edelstahl V4A
Schienensperre starr Edelstahl V4A
Schienensperre starr Edelstahl V4A
Schienensperre starr Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     214B-7830655041
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     77574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiter
Schienensperre
Schachtleiter
Schachtleiter-Zubehör
Schienensperre (o. Abb.) • Einsatz: passend für Einholmleitern und Steigschutzschienen Hinweis: Geprüfte Sicherheit :entspricht der Europäischen Richtlinie 89/686/EWG und Europäischer Norm DIN EN 353-1 DGUV Regel 112-198, DGUV Information 201-014 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
77574
Herstellername:
MUNK GmbH
Ausführung:
starr
Material:
Edelstahl V4A (1.4571)
Weitere Suchbegriffe: 7830655041, 30655041
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.