Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienensperre lösbar Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienensperre lösbar Edelstahl V4A
Schienensperre lösbar Edelstahl V4A
Schienensperre lösbar Edelstahl V4A
Schienensperre lösbar Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     214B-7830655042
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     77575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiter
Schienensperre
Schachtleiter
Schachtleiter-Zubehör
Schienensperre (o. Abb.) • Einsatz: passend für Einholmleitern und Steigschutzschienen Hinweis: Geprüfte Sicherheit :entspricht der Europäischen Richtlinie 89/686/EWG und Europäischer Norm DIN EN 353-1 DGUV Regel 112-198, DGUV Information 201-014 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
77575
Herstellername:
MUNK GmbH
Ausführung:
lösbar
Material:
Edelstahl V4A (1.4571)
Weitere Suchbegriffe: 7830655042, 30655042
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.