Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 4 Stufen
Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 4 Stufen
Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     214B-7830655057
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trittauflage für Leitern
trittauflage für leitern
clip-step Trittauflage für Plattformleiter • Material: Kunststoff, gegriffelt • Rutschhemmend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
50291
Herstellername:
MUNK GmbH
Höhe:
23 mm
Länge:
523 mm
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Aluminium-Plattformleiter, Aluminium-Leiter, Plattformleiter, Aluminiumpodest, 7830655057, 30655057
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.