Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 6 Stufen
Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 6 Stufen
Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 6 Stufen
Artikel-Nr.:
     214B-7830655059
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trittauflage für Leitern
clip-step Trittauflage für Plattformleiter • Material: Kunststoff, gegriffelt • Rutschhemmend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
50293
Herstellername:
MUNK GmbH
Höhe:
23 mm
Länge:
580 mm
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Aluminium-Plattformleiter, Aluminium-Leiter, Plattformleiter, Aluminiumpodest, 7830655059, 30655059
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.