Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 7 Stufen
Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 7 Stufen
Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     214B-7830655060
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trittauflage für Leitern
trittauflage für leitern
clip-step Trittauflage für Plattformleiter • Material: Kunststoff, gegriffelt • Rutschhemmend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
50294
Herstellername:
MUNK GmbH
Höhe:
23 mm
Länge:
609 mm
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Aluminium-Plattformleiter, Aluminium-Leiter, Plattformleiter, Aluminiumpodest, 7830655060, 30655060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.