Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 8 Stufen
Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 8 Stufen
Nachrüstsatz clip-step zu Bauleiter ML 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     214B-7830655061
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trittauflage für Leitern
trittauflage für leitern
clip-step Trittauflage für Plattformleiter • Material: Kunststoff, gegriffelt • Rutschhemmend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
50295
Herstellername:
MUNK GmbH
Höhe:
23 mm
Länge:
638 mm
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Aluminium-Plattformleiter, Aluminium-Leiter, Plattformleiter, Aluminiumpodest, 7830655061, 30655061
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.