| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830655085 Herst.-Nr.: 56106 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, mit Rollen und Griff • Komplett mit dreiseitigem Geländer, inkl. Fuß- und Knieleiste • Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme • Stufentiefe: 200 mm • Plattformgröße B x T: 600 x 800 mm • Einfacher Positionswechsel durch 2 Schiebegriffe • Mit 2 Bockrollen, Ø 125 mm • Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei • Geprüfte Sicherheit: Gemäß DIN EN 131-7 sind beidseitige Handläufe an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 56106 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 38,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,50 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |