Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 60 Grad 7 Stufen 600 mm breit Höhe 1,63 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 60 Grad 7 Stufen 600 mm breit Höhe 1,63 m
Überstieg 60 Grad 7 Stufen 600 mm breit Höhe 1,63 m
Überstieg 60 Grad 7 Stufen 600 mm breit Höhe 1,63 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830655222
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355906
EAN/GTIN:
     4003866559060
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
Überstieg 60°, mit 600 mm Plattform • Robuste Überbrückung von Hindernissen • Holme: aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen • Neigung 60°: für beengte Platzverhältnisse • Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10) (Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13)). • Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges • Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg • Maximale Stufenbelastung: 150 kg • Optional lieferbar: zweiter Handlauf, Plattformgeländer (Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar) Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Herstellerartikelnummer:
40355906
Herstellername:
ZARGES GmbH
Ausladung:
2781 mm
Stufenbreite:
600 mm
Stufenanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 60°, Leiterbrücke, Leiterüberstieg, Leiterzubehör, 7830655222, 30655222
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.486,49*
€ 1.651,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.490,89*
€ 1.651,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.494,34*
€ 1.651,19*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.542,71*
€ 1.775,82*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.709,29*
€ 1.880,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.775,82*
€ 2.113,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,59*
€ 2.072,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,68*
€ 1.954,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,16*
€ 1.910,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.573,06*
€ 1.871,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.542,71*
€ 1.835,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.