Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45G 11 Stufen 600 mm breit Höhe 2,24 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 45G 11 Stufen 600 mm breit Höhe 2,24 m
Überstieg 45G 11 Stufen 600 mm breit Höhe 2,24 m
Überstieg 45G 11 Stufen 600 mm breit Höhe 2,24 m
Überstieg 45G 11 Stufen 600 mm breit Höhe 2,24 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830655250
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355940
EAN/GTIN:
     4003866559404
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
Überstieg 45°, mit 600 mm Plattform • Robuste Überbrückung von Hindernissen • Holme: aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen • Neigung 45°: für einen bequemen Aufstieg • Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10) (Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13)). • Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges • Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg • Maximale Stufenbelastung: 150 kg • Optional lieferbar: zweiter Handlauf, Plattformgeländer (Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar) Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei einem Wandabstand > 200 mm Pflicht).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Herstellerartikelnummer:
40355940
Herstellername:
ZARGES GmbH
Ausladung:
5431 mm
Stufenbreite:
600 mm
Stufenanzahl:
11
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 45°, Leiterbrücke, Leiterüberstieg, Leiterzubehör, 7830655250, 30655250
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.129,19*
€ 2.312,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.130,23*
€ 2.312,81*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.125,90*
€ 2.312,81*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.194,72*
€ 2.489,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.431,88*
€ 2.641,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.489,42*
€ 2.962,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,49*
€ 2.905,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.312,54*
€ 2.751,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.270,64*
€ 2.702,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.225,23*
€ 2.648,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.194,72*
€ 2.611,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.