Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45G 11 Stufen 800 mm breit Höhe 2,24 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 45G 11 Stufen 800 mm breit Höhe 2,24 m
Überstieg 45G 11 Stufen 800 mm breit Höhe 2,24 m
Überstieg 45G 11 Stufen 800 mm breit Höhe 2,24 m
Überstieg 45G 11 Stufen 800 mm breit Höhe 2,24 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830655258
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355950
EAN/GTIN:
     4003866559503
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
Überstieg 45°, mit 600 mm Plattform • Robuste Überbrückung von Hindernissen • Holme: aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen • Neigung 45°: für einen bequemen Aufstieg • Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10) (Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13)). • Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges • Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg • Maximale Stufenbelastung: 150 kg • Optional lieferbar: zweiter Handlauf, Plattformgeländer (Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar) Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei einem Wandabstand > 200 mm Pflicht).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Herstellerartikelnummer:
40355950
Herstellername:
ZARGES GmbH
Ausladung:
5011 mm
Stufenbreite:
800 mm
Stufenanzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: überstieg, Leiterbrücke, Leiterüberstieg, Leiterzubehör, 7830655258, 30655258
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.241,02*
€ 2.456,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.248,63*
€ 2.456,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.255,95*
€ 2.456,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.370,14*
€ 2.643,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.554,57*
€ 2.778,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.643,73*
€ 3.146,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.589,31*
€ 3.081,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.468,30*
€ 2.937,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.422,16*
€ 2.882,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.394,31*
€ 2.849,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.370,14*
€ 2.820,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.