Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45G 8 Stufen 1000 mm breit Höhe 1,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 45G 8 Stufen 1000 mm breit Höhe 1,60 m
Überstieg 45G 8 Stufen 1000 mm breit Höhe 1,60 m
Überstieg 45G 8 Stufen 1000 mm breit Höhe 1,60 m
Überstieg 45G 8 Stufen 1000 mm breit Höhe 1,60 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830655263
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355957
EAN/GTIN:
     4003866559572
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
Überstieg 45°, mit 600 mm Plattform • Robuste Überbrückung von Hindernissen • Holme: aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen • Neigung 45°: für einen bequemen Aufstieg • Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10) (Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13)). • Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges • Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg • Maximale Stufenbelastung: 150 kg • Optional lieferbar: zweiter Handlauf, Plattformgeländer (Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar) Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei einem Wandabstand > 200 mm Pflicht).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Herstellerartikelnummer:
40355957
Herstellername:
ZARGES GmbH
Ausladung:
4151 mm
Stufenbreite:
1000 mm
Stufenanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 45°, Leiterbrücke, Leiterüberstieg, Leiterzubehör, 7830655263, 30655263
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.790,02*
€ 1.976,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.786,05*
€ 1.976,72*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.800,19*
€ 1.976,72*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.862,01*
€ 2.126,61*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.048,86*
€ 2.251,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.126,61*
€ 2.530,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.083,68*
€ 2.479,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.966,31*
€ 2.339,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.924,59*
€ 2.290,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.886,10*
€ 2.244,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,01*
€ 2.215,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.