Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Plattformleiter 3 Stufen, erweiterbar Gesamthöhe 1,72 m Arbeitshöhe bis 2,70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Plattformleiter 3 Stufen, erweiterbar Gesamthöhe 1,72 m Arbeitshöhe bis 2,70
Alu-Plattformleiter 3 Stufen, erweiterbar Gesamthöhe 1,72 m Arbeitshöhe bis 2,70
Alu-Plattformleiter 3 Stufen, erweiterbar Gesamthöhe 1,72 m Arbeitshöhe bis 2,70
Alu-Plattformleiter 3 Stufen, erweiterbar Gesamthöhe 1,72 m Arbeitshöhe bis 2,70
Alu-Plattformleiter 3 Stufen, erweiterbar Gesamthöhe 1,72 m Arbeitshöhe bis 2,70
Alu-Plattformleiter 3 Stufen, erweiterbar Gesamthöhe 1,72 m Arbeitshöhe bis 2,70
Artikel-Nr.:
     214B-7830655334
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     52083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Plattformleiter, steckbar • Material: Aluminium • Sicherer Auf- und Abstieg durch zwei Handläufe: liegen lose bei • Große trapezförmige Plattform: 400/360 x 425 mm • Mit Leitergelenk safe-cap • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten • Mit praktischer Ablageschale: 350 x 200 mm • Flexibel erweiterbar durch vier verschiedene Einsteckteile • Schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung • Leichte Zuordnung der Paare: Holme des Moduls sind farbig beschichtet • Lagerung und Transport: dank der Einzelteile platzsparend • Stufentiefe: 80 mm, geriffelt • Maximale Belastung: 150 kg Hinweis: Grundleiter optional mit klappbarer Haltevorrichtung erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
52083
Herstellername:
MUNK GmbH
Ausführung:
Plattformleiter
Gewicht ca.:
9,4 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
2,70 m
Gesamthöhe:
1,43 m
Stufenabstand:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter munk 3 stufen, plattformleiter, munk plattformleiter, Leiter, Steigtechnik, Aluminiumleiter, 7830655334, 30655334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,90*
€ 354,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.