Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest Standfläche 1000x600 mm Podesthöhe 0,25 m Arbeitshöhe bis 2,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest Standfläche 1000x600 mm Podesthöhe 0,25 m Arbeitshöhe bis 2,25
Alu-Arbeitspodest Standfläche 1000x600 mm Podesthöhe 0,25 m Arbeitshöhe bis 2,25
Alu-Arbeitspodest Standfläche 1000x600 mm Podesthöhe 0,25 m Arbeitshöhe bis 2,25
Alu-Arbeitspodest Standfläche 1000x600 mm Podesthöhe 0,25 m Arbeitshöhe bis 2,25
Alu-Arbeitspodest Standfläche 1000x600 mm Podesthöhe 0,25 m Arbeitshöhe bis 2,25
Artikel-Nr.:
     214B-7830655391
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
munk arbeitsplattform
Aluminium-Arbeitspodest • Stabil verschweißte Rohrkonstruktion • Obere Standfläche: B x T 1000 x 600 mm • Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech • Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
50032
Herstellername:
MUNK GmbH
Arbeitshöhe bis ca.:
2,25 m
Podesthöhe:
0,25 m
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitspodest 60cm, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830655391, 30655391
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.