Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeplattform B2400xT480xH11 mm max. Belastung 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängeplattform B2400xT480xH11 mm max. Belastung 300 kg
Einhängeplattform B2400xT480xH11 mm max. Belastung 300 kg
Einhängeplattform B2400xT480xH11 mm max. Belastung 300 kg
Einhängeplattform B2400xT480xH11 mm max. Belastung 300 kg
Einhängeplattform B2400xT480xH11 mm max. Belastung 300 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830655398
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängeplattform
Steigtechnik
Leiter
7830655398
Einhängeplattform • Praktische Erweiterung zum Klapptritt • Sicherer Stand • Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte • Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar ((auch auf oberster Standfläche) • Maximale Belastung: 300 kg/2 Personen Lieferung: Einhängehaken inkl. Befestigungsmaterial liegen lose bei.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
50189
Herstellername:
MUNK GmbH
Grundfläche:
2,6 x 0,49 m
Weitere Suchbegriffe: 30655398
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.