| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830655419 Herst.-Nr.: 600249 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Industrietreppe Neigung 45° • Belastbare Industrieausführung • Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45° • Robust und rutschfest • Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich • Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1000 mm ist ab 3300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits) • Handlauf : einseitig, Ø 40 mm, mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Zweiter Handlauf optional, bei Wandabstand > 120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich) • Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile • Maximale Stufenbelastung 150 kg • Gesamtbelastung 300 kg Lieferung: Erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage. Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage. Hinweis: BG BAU-gefördert – 50 % der Anschaffungskosten bis Maximalbetrag. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 600249 | Herstellername: | MUNK GmbH | Stufenbreite: | 600 mm | Stufenanzahl: | 9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, treppe munk, Günzburger, Anbautreppe, Treppe, Steigtechnik, Industrietreppen, Aluminium-Treppe, 7830655419, 30655419 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |