Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45 Grad 11 Stufen B800 mm lichte Höhe 2160 mm Ausladung 5570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 45 Grad 11 Stufen B800 mm lichte Höhe 2160 mm Ausladung 5570 mm
Überstieg 45 Grad 11 Stufen B800 mm lichte Höhe 2160 mm Ausladung 5570 mm
Überstieg 45 Grad 11 Stufen B800 mm lichte Höhe 2160 mm Ausladung 5570 mm
Überstieg 45 Grad 11 Stufen B800 mm lichte Höhe 2160 mm Ausladung 5570 mm
Überstieg 45 Grad 11 Stufen B800 mm lichte Höhe 2160 mm Ausladung 5570 mm
Überstieg 45 Grad 11 Stufen B800 mm lichte Höhe 2160 mm Ausladung 5570 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830655573
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
Aluminium-Überstieg 45, stationär • Belastbare Industrieausführung • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45° • Plattformlänge: 460 mm • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm) • Maximale Belastung: 1,5 kN/m² • Stufenbelastung 150 kg • Gesamtbelastung 300 kg • Robust und rutschfest • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), auch mit anderen Belägen erhältlich (optional) • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Zweiter Handlauf optional bei Wandabstand > 120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich) • Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile Lieferung: Erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage. Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
600951
Herstellername:
MUNK GmbH
Stufenbreite:
800 mm
Stufenanzahl:
11
Weitere Suchbegriffe: überstieg, munk überstieg, Übersteigbrücke, Aluminium-Überstieg, 7830655573, 30655573
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.459,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.763,08*
€ 3.288,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.680,98*
€ 3.190,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.545,27*
€ 3.028,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.516,96*
€ 2.995,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.466,62*
€ 2.935,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.459,50*
€ 2.926,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.