Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstiege 45 Grad 6 Stufen B 1000 mm lichte Höhe 1160 mm Ausladung 3640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstiege 45 Grad 6 Stufen B 1000 mm lichte Höhe 1160 mm Ausladung 3640 mm
Überstiege 45 Grad 6 Stufen B 1000 mm lichte Höhe 1160 mm Ausladung 3640 mm
Überstiege 45 Grad 6 Stufen B 1000 mm lichte Höhe 1160 mm Ausladung 3640 mm
Überstiege 45 Grad 6 Stufen B 1000 mm lichte Höhe 1160 mm Ausladung 3640 mm
Überstiege 45 Grad 6 Stufen B 1000 mm lichte Höhe 1160 mm Ausladung 3640 mm
Überstiege 45 Grad 6 Stufen B 1000 mm lichte Höhe 1160 mm Ausladung 3640 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830655577
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
Aluminium-Überstieg 45, stationär • Belastbare Industrieausführung • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45° • Plattformlänge: 460 mm • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm) • Maximale Belastung: 1,5 kN/m² • Stufenbelastung 150 kg • Gesamtbelastung 300 kg • Robust und rutschfest • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), auch mit anderen Belägen erhältlich (optional) • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Zweiter Handlauf optional bei Wandabstand > 120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich) • Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile Lieferung: Erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage. Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
600956
Herstellername:
MUNK GmbH
Stufenbreite:
1000 mm
Stufenanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: überstieg, munk überstieg, Übersteigbrücke, Aluminium-Überstieg, 7830655577, 30655577
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.902,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.248,81*
€ 2.676,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.189,49*
€ 2.605,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.041,81*
€ 2.429,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.984,95*
€ 2.362,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.945,25*
€ 2.314,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,77*
€ 2.264,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.