Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester
Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester
Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester
Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester
Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester
Bandscheibenstuhl Profi Ultra M grau belastbar bis 100 kg Bezug: 100 % Polyester
Artikel-Nr.:
     214B-7830702476
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-10000-M-88-108-00-44
EAN/GTIN:
     4250416808196
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bandscheiben-Drehstuhl Ultra • Rückenlehne: anatomisch geformt, mit integrierter Lordosenstütze und in der Höhe verstellbar • Orthopädischer Bandscheiben-Keilsitz: richtet das Becken gezielt auf • Stufenlose Sitzhöhenverstellung: durch Sicherheitsgasfeder • Strapazierfähiger Qualitätsbezug: aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 80000 Scheuertouren, Zigarettentest nach EN 1021/1 • Untergestell: bestehend aus formschönen Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden (Aluminium-Fußkreuz und Hartbodenrollen optional bestellbar) • Armlehnen: gegen Mehrpreis lieferbar (nicht im Lieferumfang) Hinweis: Der ULTRA verhindert feinmotorische Störungen und beugt chronischen Erkrangungen vor. Entlastet den Haltungsapparat in allen Sitzpositionen, dadurch werden die Bandscheiben optimal mit Nährstoffen versorgt. Reaktiviert erschlaffte Muskeln, verhindert Verspannungen. Synchrontechnik mit Gewichtseinstellung Eine der besten unter den Verstellmöglichkeiten. Bewirkt synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich den individuellen Körperhaltungen an. Häufiger Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur, entlastet die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
18 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
SY-10.000-M-88-108-00-44-
Herstellername:
SITWELL STEIFENSAND AG
Ausführung:
ULTRA M – bis 100 kg
Sitzhöhenverstellung:
440–580 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rückenlehnenhöhe:
580–630 mm
Stoffpolster:
grau
Rückenlehnenbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, sitmate bandscheibendrehstuhl, bandscheibendrehstuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, Büroeinrichtung, Bürodrehstühle, Büromöbel, Schreibtischstühle, Bandscheiben-Drehstühle, Drehstühle, Stühle, 7830702476, 30702476
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,94*
€ 422,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,31*
€ 422,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,27*
€ 422,39*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,61*
€ 432,83*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,76*
€ 460,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,83*
€ 515,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,78*
€ 498,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,39*
€ 459,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,61*
€ 417,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,43*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
feste AL 1-5
ab € 81,57*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
15
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.