Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL chrom/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL chrom/blau
Bes.-Stuhl STYL chrom/blau
Bes.-Stuhl STYL chrom/blau
Bes.-Stuhl STYL chrom/blau
Artikel-Nr.:
     214B-7830704125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163303107
EAN/GTIN:
     4332163303107
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell STYL, chrom • Ohne Armlehnen • Sitz- und Rückenpolster: Bezugsstoff (strapazierfähig) • Stahlrohrgestell (Vierfußgestell): verchromt Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Für Konferenzen Hinweis: Bequem und komfortabel.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
6 kg
Sitzhöhe:
480 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamthöhe:
830 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Farbe Bezug:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder blau, stapelstuhl, stapelstuhl blau, Stuhl, Konferenzsessel, Stapelstühle, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Stappelstuhl, Sessel, Stühle, Freischwinger, 7830704125, 30704125
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
4
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 82,95*
7 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 82,96*
14 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 84,48*
2 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 70,17*
€ 89,15*
Lager 214
8
4
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 120,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 483,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.