Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-stuhl ISO swing chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-stuhl ISO swing chrom/schwarz
Bes.-stuhl ISO swing chrom/schwarz
Bes.-stuhl ISO swing chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830704200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163702825
EAN/GTIN:
     4332163702825
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell ISO Swing • Bezug für Sitz- und Rückenlehne: 100 % Polyacryl • Rückenlehne: ergonomisch geformt • Freischwinger-Gestell: verchromt • Mit Gleiter für Teppichböden Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Auf Messen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 3 Stück. Hinweis: Repräsentativ, robust und bequem.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
6,5 kg
Sitzhöhe:
475 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Farbe Bezug:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Kantinenstühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Stuhl, Sitzgruppen, Stapelstühle, Konferenz-Stühle, Kantinentische, Stappelstuhl, Stühle, 7830704200, 30704200
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 90,29*
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 90,77*
13 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 70,99*
€ 91,70*
3
€ 4,80*
ab € 79,58*
€ 99,64*
Lager 214
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 101,20*
€ 127,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 382,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.