| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830704360 Herst.-Nr.: 31-AAV-B11 EAN/GTIN: 4332163920946 |
| |
|
| | |
| Gurtpfosten Outdoor, Fußgewicht aus Vollgummi • PVC-Gurtpfosten mit 3 Gurtaufnahmen, 1 Gurtauszug • Fußgewicht aus schwarzem Vollgummi, Gewicht ca. 8 kg • Ideal für den Außeneinsatz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 7 kg | Made in Germany: | Ja | Höhe: | 970 mm | Rohr-Ø: | 83 mm | Pfostenfarbe: | schwarz | Fußfarbe: | schwarz | Gurtfarbe: | rot/weiß | Gurtlänge: | 3,70 m | Fuß-Ø: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Gurt, Absperrgurt, Absperrgurte, Spanngurt, Leitsysteme, Sperrband, Absperrung, Personen-Leitsysteme, Wandgurte, Absperrband, 7830704360, 30704360 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,25* | € 96,69* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,26* | € 96,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,19* | € 97,84* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 77,60* | € 104,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|