| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830704387 Herst.-Nr.: 70-85 EAN/GTIN: 4053569253192 |
| |
|
| | |
| Scherengitter mit Sperrpfosten, mobile Ausführung • Massiver Stahl • Sperrpfosten wahlweise rund, Ø 60 mm oder als Vierkant 70 x 70 mm, mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder mobiler 8-eckiger Fußplatte • Beidseitige Warnmarkierung in Rot/Weiß oder in Gelb/Schwarz • Je nach Anforderung lässt sich das Scherengitter praktisch an den Sperrpfosten heranschieben oder wieder ausziehen • Schnelle Platzierung in Bereichen, wo eine Wandmontage nicht möglich ist Hinweis: Bodenanker auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | gelb/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 70-85 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Ausziehbereich bis: | 3600 mm | Scherengitter: | 25 x 4 mm | Maße Sperrpfosten: | Ø 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrschere, Pfosten, Sicherheits-Absperrpfosten, 7830704387, 30704387 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,20* | € 216,81* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,31* | € 216,82* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,59* | € 218,36* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,52* | € 231,12* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,40* | € 235,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|