| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830704388 Herst.-Nr.: 70-90 EAN/GTIN: 4053569253208 |
| |
|
| | |
| Scherengitter mit Sperrpfosten, mobile Ausführung • Massiver Stahl • Sperrpfosten wahlweise rund, Ø 60 mm oder als Vierkant 70 x 70 mm, mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder mobiler 8-eckiger Fußplatte • Beidseitige Warnmarkierung in Rot/Weiß oder in Gelb/Schwarz • Je nach Anforderung lässt sich das Scherengitter praktisch an den Sperrpfosten heranschieben oder wieder ausziehen • Schnelle Platzierung in Bereichen, wo eine Wandmontage nicht möglich ist Hinweis: Bodenanker auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | gelb/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 70-90 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Ausziehbereich bis: | 4000 mm | Scherengitter: | 40 x 5 mm | Maße Sperrpfosten: | Ø 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, scherensperre 4 m, absperrschere, stilsperrpfosten stahl, Pfosten, Sicherheits-Absperrpfosten, 7830704388, 30704388 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,72* | € 263,18* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,09* | € 263,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,81* | € 274,80* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,17* | € 295,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|