| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830704396 Herst.-Nr.: B-120 EAN/GTIN: 4053569253284 |
| |
|
| | |
| Balken für Sicherheitsgeländer • Massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt, pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb • Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren • Kombinierbare Längen, ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung • 500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage lieferbar. Lieferung: inkl. Balkenbefestigungen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | B-120 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Länge: | 1200 mm | Maße B x T: | 140 x 80 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Absperrung, Sicherheitsgeländer, Geländer, Sicherheits-Geländer-Zubehör, Balken, 7830704396, 30704396 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,97* | € 63,70* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 50,68* | € 63,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,36* | € 66,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 53,85* | € 67,45* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 55,11* | € 71,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|