Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken für Geländer L1350xB140xT80 mm Stahl, RAL 1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balken für Geländer L1350xB140xT80 mm Stahl, RAL 1023
Balken für Geländer L1350xB140xT80 mm Stahl, RAL 1023
Balken für Geländer L1350xB140xT80 mm Stahl, RAL 1023
Balken für Geländer L1350xB140xT80 mm Stahl, RAL 1023
Balken für Geländer L1350xB140xT80 mm Stahl, RAL 1023
Artikel-Nr.:
     214B-7830704397
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     B-135
EAN/GTIN:
     4053569253291
Suchbegriffe:
Rammschutz-Geländer
Rammschutzgeländer
rammschutz geländer
Balken für Sicherheitsgeländer • Massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt, pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb • Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren • Kombinierbare Längen, ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung • 500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage lieferbar. Lieferung: inkl. Balkenbefestigungen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
B-135
Herstellername:
Dancop International GmbH
Länge:
1350 mm
Maße B x T:
140 x 80 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Absperrung, Sicherheitsgeländer, Geländer, Sicherheits-Geländer-Zubehör, Balken, 7830704397, 30704397
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,76*
€ 70,32*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,88*
€ 70,33*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,20*
€ 71,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 72,40*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,86*
€ 76,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.