Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken für Geländer L1500xB140xT80 mm Stahl,verz/gelb RAL1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balken für Geländer L1500xB140xT80 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Balken für Geländer L1500xB140xT80 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Balken für Geländer L1500xB140xT80 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Balken für Geländer L1500xB140xT80 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Balken für Geländer L1500xB140xT80 mm Stahl,verz/gelb RAL1023
Artikel-Nr.:
     214B-7830704408
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     B+150
EAN/GTIN:
     4053569253406
Suchbegriffe:
Rammschutz-Geländer
Rammschutzgeländer
rammschutz geländer
Balken für Sicherheitsgeländer • Massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt, pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb • Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren • Kombinierbare Längen, ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung • 500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage lieferbar. Lieferung: inkl. Balkenbefestigungen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
B+150
Herstellername:
Dancop International GmbH
Länge:
1500 mm
Maße B x T:
140 x 80 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet/verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Absperrung, Sicherheitsgeländer, Geländer, Sicherheits-Geländer-Zubehör, Balken, 7830704408, 30704408
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 75,03*
€ 96,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,69*
€ 99,01*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 80,56*
€ 99,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,57*
€ 99,18*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 115,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.