Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Magnet D34mm VE10 Haftkraft 1300 g weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 1300 g weiss
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 1300 g weiss
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 1300 g weiss
Artikel-Nr.:
     214B-7830704500
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     4013695010908
EAN/GTIN:
     4013695010908
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Organisationsmagnet, 1300 g Haftkraft • Qualitativ hochwertige Kunststoffkappe • Alle Magnete mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung und Griffrand • Pack à 10 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,179 kg
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
1662100
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Höhe:
9 mm
Ø:
34 mm
Haltekraft:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Schreibtafeln, Reinigungsset, für, Organisationsmagnet, Magnet, Magnetwandleisten, Flachmagnet, Boardmarker-Satz, Magnete, 7830704500, 30704500
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 4,46*
2 Tage
16
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,48*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,26*
€ 6,38*
5 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,52*
€ 6,74*
Lager 214
18
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,16*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,77*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,53*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,07*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,20*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.195,80*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 563,01*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,49*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 74,25*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,088*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,50*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,09*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.