| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830706015 Herst.-Nr.: T8080R ANT-P13 Buche EAN/GTIN: 4332163262084 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktisch, mit Stahlrohr-Gestell • Tischplatte: Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte, mit 2 mm ABS-Kante, 25 mm stark • Pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell Ø 38 mm, mit Unebenheiten ausgleichenden Bodengleitern (ca. 10 mm) Hinweis: Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maße L x B: | 800 x 800 mm | Gestell: | RAL 7021 anthrazit | Tischplatte: | Buche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allzwecktisch, Tisch, Besuchertisch, Konferenztisch, Tische, -Mehrzwecktische, Vielzwecktisch, Besuchertische, -Konferenztische, Mehrzweckstühle, 7830706015, 30706015 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 134,77* | € 168,16* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,24* | € 168,17* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,30* | € 169,61* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,60* | € 183,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|