| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830706057 Herst.-Nr.: S10-A2 +SRP ROT EAN/GTIN: 4332163262558 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckstuhl, stapelbar • Sitzschale aus Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze • Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster, Bezugsmaterial 100 % Polyester • Stühle mit Sitzpolster bzw. mit Sitz- und Rückenpolster sind mit Stapelsteg • 4-Fuß-Stahlgestell, Stahlrundrohr, Ø 20 x 1,5 mm, verchromt mit Kunststoffgleitern • Einsetzbar für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungsräume, Konferenzräume Hinweis: Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Der verwendete Holzlack ist umwelt-freundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | mit Sitz- und Rückenpolster, rot | Sitzhöhe: | 440 mm | Gesamthöhe: | 815 mm | Sitzbreite: | 435 mm | Sitztiefe: | 375 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, vierfußstuhl besucherstuhl netzrücken, stapelstuhl holz, stapelstuhl, Stuhl, Mehrzweckstuhl, Stapelstühle, Stühle, Besucherstühle, Besprechungsstühle, Mehrzweckstühle, Holzstuhl, 7830706057, 30706057 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,82* | € 121,76* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,82* | € 121,76* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,60* | € 127,70* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,67* | € 140,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|